Hoja de sierra Acero de fácil mecanización
Hoja de sierra HNSS
HOJA DE SIERRA 24D 300MMX13X0,65
REDSTRIPE
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño par a trabajar en las condiciones más exigentes
Geometría agresiva de los dientes de corte
- Corte rápido y preciso
Buena resistencia a la corrosión y flexibilidad elevada
- Ofrece la mayor vida útil posible
Aplicación
- Para cortar metal blando, por ejemplo, cobre, latón y aluminio, madera y plástico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónMetal suave, madera y plástico.
Grosor mínimo del material | 2 mm |
Dientes por unidad de longitud | 24 pzas./in |
Longueur (L) | 300 mm |
Breedte (B) | 12.5 mm |
Épaisseur (H) | 0.63 mm |